Rodamiento de bolas ranurado Timken 6208H-ZZ/F, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas ranurado Timken

Ver información técnica

Referencias

Timken:6208H-ZZ/F
Rubix:799063552000
EAN:0013992222992
TIMKEN 6208 H-ZZ/F

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208H-ZZ/F


Rodamiento de bolas de ranura profunda Timken 6208H-ZZ/F fabricado en acero inoxidable con escudos metálicos dobles (ZZ) y grasa apta para alimentos. Para aplicaciones resistentes a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriestandard 6000 series
Materialaisi 440c
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Diámetro de escariado40 mm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r14300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24700 N
Peso0.37 kg
174,09 € Sin IVA
/ unidad
210,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas