Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-2ZN, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6006-2ZN
Rubix:798792868000
fabricante:40626
EAN:7316570703900





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-2ZN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer una solución fiable y eficaz en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, resulta una elección acertada para los mecanismos que requieren robustez y precisión. Este producto destaca por su facilidad de montaje y su reducido mantenimiento, lo que lo convierte en un elemento clave para optimizar el rendimiento de los equipos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está especialmente diseñado con una ranura para el segmento de retención, lo que garantiza una fijación eficaz en los soportes. Su jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Sus dos bridas metálicas garantizan una protección robusta contra los contaminantes, al tiempo que generan una baja resistencia a la fricción. Con un juego radial interno estándar (CN), este producto ofrece un funcionamiento fluido y un buen equilibrio entre la reducción de la fricción y la eficiencia.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su lubricación de por vida, que utiliza una grasa de alta calidad. Aunque no requiere mantenimiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar su estado general, en particular el ruido, la temperatura y la integridad. En caso de desgaste o avería, se aconseja su sustitución rápida para evitar daños en el equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos, que forman una barrera eficaz contra la entrada de contaminantes de tamaño medio, como residuos y salpicaduras. El estrecho espacio entre los deflectores y los componentes internos proporciona protección mecánica al tiempo que permite una baja pérdida por fricción. Sin embargo, esta estanqueidad ofrece una protección moderada contra la corrosión, lo que requiere una atención especial en entornos húmedos.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con presencia en unos cuarenta sectores, la marca se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. SKF es reconocida por sus innovaciones y soluciones de vanguardia, y constituye un referente en la industria con más de 100 años de experiencia.
Puntos fuertes:
• Capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos
• Fácil montaje y mantenimiento reducido
• Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento
• Deflectores metálicos para una protección eficaz contra los contaminantes
• Baja resistencia a la fricción, lo que mejora la eficiencia energética
• Funcionamiento silencioso con niveles moderados de vibraciones
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones, especialmente en cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Es perfecto para entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción y sistemas logísticos en almacenes. Su diseño robusto lo hace adecuado para condiciones de uso exigentes, garantizando así un rendimiento fiable y duradero.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está especialmente diseñado con una ranura para el segmento de retención, lo que garantiza una fijación eficaz en los soportes. Su jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Sus dos bridas metálicas garantizan una protección robusta contra los contaminantes, al tiempo que generan una baja resistencia a la fricción. Con un juego radial interno estándar (CN), este producto ofrece un funcionamiento fluido y un buen equilibrio entre la reducción de la fricción y la eficiencia.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su lubricación de por vida, que utiliza una grasa de alta calidad. Aunque no requiere mantenimiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar su estado general, en particular el ruido, la temperatura y la integridad. En caso de desgaste o avería, se aconseja su sustitución rápida para evitar daños en el equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos, que forman una barrera eficaz contra la entrada de contaminantes de tamaño medio, como residuos y salpicaduras. El estrecho espacio entre los deflectores y los componentes internos proporciona protección mecánica al tiempo que permite una baja pérdida por fricción. Sin embargo, esta estanqueidad ofrece una protección moderada contra la corrosión, lo que requiere una atención especial en entornos húmedos.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con presencia en unos cuarenta sectores, la marca se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. SKF es reconocida por sus innovaciones y soluciones de vanguardia, y constituye un referente en la industria con más de 100 años de experiencia.
Puntos fuertes:
• Capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos
• Fácil montaje y mantenimiento reducido
• Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento
• Deflectores metálicos para una protección eficaz contra los contaminantes
• Baja resistencia a la fricción, lo que mejora la eficiencia energética
• Funcionamiento silencioso con niveles moderados de vibraciones
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones, especialmente en cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Es perfecto para entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción y sistemas logísticos en almacenes. Su diseño robusto lo hace adecuado para condiciones de uso exigentes, garantizando así un rendimiento fiable y duradero.
Cualidades
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6006 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,39 € Sin IVA
/ unidad
37,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días