Rodamiento de bolas ranurado FAG 61880-MA-C3, Diámetro exterior: 500 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 400 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61880-MA-C3
Rubix:061880003008
fabricante:0190981460030
EAN:4026677212344


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 61880MA.C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 400 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1340 rpm |
| Velocidad límite | 2150 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 335000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 222000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7726,18 € Sin IVA
/ unidad
9348,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días