Rodamiento de bolas ranurado FAG 6411-N, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6411-N
Rubix:006411070008
fabricante:0191125130000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6411N
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en diversas aplicaciones industriales. Su diseño de una hilera optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que garantiza una reducción de la fricción y el desgaste.
Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una buena capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Se trata de un rodamiento abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Debido a su diseño abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.
Estanqueidad:
Dado que este rodamiento carece de sistema de estanqueidad, está destinado a utilizarse en entornos relativamente limpios. Es importante que los usuarios tomen medidas para limitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría afectar a su rendimiento.
Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una buena capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Se trata de un rodamiento abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Debido a su diseño abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.
Estanqueidad:
Dado que este rodamiento carece de sistema de estanqueidad, está destinado a utilizarse en entornos relativamente limpios. Es importante que los usuarios tomen medidas para limitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría afectar a su rendimiento.
Cualidades
• Diseño de una hilera: permite una distribución uniforme de las cargas, lo que aumenta la capacidad de carga.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.
Aplicaciones
Este rodamiento es especialmente adecuado para máquinas rotativas, así como para maquinaria agrícola. Al ser abierto, resulta más adecuado para entornos limpios en los que los contaminantes son limitados. Los usuarios deben prestar atención a la protección contra el polvo y la humedad para garantizar la longevidad del producto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2359 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 64 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,08 € Sin IVA
/ unidad
317,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días