Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-J20AB-C4, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
63..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6309-J20AB-C4
Rubix:799218177000
fabricante:0839518570040
EAN:4054364302542





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309-J20AB-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-J20AB, de una hilera, véase DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 830 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
938,51 € Sin IVA
/ unidad
1135,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días