Rodamiento de bolas ranurado Timken 6305-2RS-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:6305-2RS-C3
Rubix:006305043001
fabricante:100416937
EAN:0087796293908
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6305-2RSC3


Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades. Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)66,9798x66,9798x24,003 mm
Peso con embalaje225 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6305
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20600 N
16,21 € Sin IVA
/ unidad
19,61 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas