Rodamiento de bolas ranurado Timken 6024/C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6024/C3
Rubix:006024003001
EAN:0087796295063
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6024C3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6024
Carga estática básica, radial - C0r79300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,01 Sin IVA
/ unidad
341,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas