Rodamiento de bolas ranurado NSK 6006DDUC4E**, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6006
Ver información técnicaReferencias
NSK:6006DDUC4E**
Rubix:799019690000
fabricante:6006DDUC4E** NS7S5




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006DDUC4E
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6006.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,71 € Sin IVA
/ unidad
16,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días