Rodamiento de bolas ranurado FAG S6300-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S6300-2RSR-HLC
Rubix:798312564000
fabricante:0539906920000
EAN:4012802227802
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6300-2RSR-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de bolas de una hilera ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.
Este rodamiento de bolas está fabricado con materiales de alta calidad, lo que le confiere una durabilidad excepcional. Su diseño de una hilera en acero inoxidable garantiza una mayor resistencia a los elementos corrosivos. Las juntas de estanqueidad proporcionan una protección adicional contra el agua y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Este rodamiento soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, es fácil de montar y requiere poco mantenimiento. Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficiencia del rodamiento.

Estanqueidad:
Las juntas estancas de este rodamiento de bolas garantizan una protección eficaz contra la infiltración de agua y contaminantes, lo que asegura un funcionamiento fiable incluso en entornos húmedos o polvorientos.

Cualidades

- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Durabilidad
- Juntas de estanqueidad para una mayor protección
- Fiabilidad en entornos exigentes

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a los agentes alcalinos, a los reveladores fotográficos, a los ácidos y al agua.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x35x35 mm
Peso neto58 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series63..-2rsr
Materialsteel
Velocidad límite15100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6880 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,48 Sin IVA
/ unidad
42,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas