Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205FT150, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6205.FT150
Ver información técnicaReferencias
SNR:6205FT150
Rubix:006205150106
fabricante:6205.FT150
EAN:3413520125585




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205 FT 150
Rodamiento rígido a bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de acero prensado, obturación de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
| Peso | 0.128 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,59 € Sin IVA
/ unidad
61,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días