Rodamiento de bolas ranurado Timken 6020-ZZ, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6020-ZZ
Rubix:006020060001
fabricante:100417007
EAN:0087796292932
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6020-ZZ


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)152,4x152,4x28,702 mm
Peso con embalaje1313,1 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6020
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r54200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,31 Sin IVA
/ unidad
236,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas