Rodamiento de bolas ranurado NTN 6310 Z, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6310 Z
Rubix:798877980000
fabricante:6310.Z





Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,36 € Sin IVA
/ unidad
114,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días