Rodamiento de bolas ranurado FAG 6001-C>V, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento rígido de bolas 60
Ver información técnicaReferencias
FAG:6001-C>V
Rubix:006001000008
fabricante:0954045890000
EAN:4064327029133

Detalles de producto : 6001-C>V
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG, diseñado con una ranura profunda, es una solución ideal para aplicaciones industriales que requieren un rendimiento fiable sin juntas de estanqueidad. Este modelo es especialmente adecuado para entornos en los que la protección contra la contaminación no es crítica y en los que se desea un fácil acceso a la lubricación.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera se caracteriza por su diseño de ranura profunda. Permite soportar cargas radiales y axiales manteniendo un alto rendimiento. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor estabilidad y durabilidad al distribuir las cargas de manera uniforme sobre los rodamientos. Es un rodamiento abierto, por lo que no cuenta con sellado.
Mantenimiento:
Al tratarse de un rodamiento abierto, es importante supervisar regularmente su estado y realizar las tareas de mantenimiento adecuadas. La lubricación periódica es esencial para garantizar un rendimiento óptimo y evitar el desgaste prematuro. El rodamiento debe inspeccionarse regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o fallo. Debido a la ausencia de junta de estanqueidad, es especialmente importante asegurarse de que no penetren contaminantes externos en el rodamiento. Las comprobaciones frecuentes y los ajustes de lubricación permitirán maximizar la vida útil del producto.
Estanqueidad:
A diferencia de los rodamientos provistos de juntas de estanqueidad, este modelo es abierto, lo que significa que no cuenta con protección contra contaminantes como el polvo, los residuos o la humedad. Se recomienda controlar el entorno de uso y mantener el rodamiento limpio y bien lubricado para evitar cualquier fallo prematuro debido a condiciones ambientales desfavorables.
Información sobre la marca:
FAG, una marca emblemática del grupo Schaeffler, es reconocida por su excelencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Desde hace más de un siglo, FAG se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y fiables para diversas necesidades industriales. Con una reputación mundial basada en el rendimiento y la durabilidad, FAG sigue respondiendo a las rigurosas exigencias de los mercados modernos. La marca destaca por su inversión constante en investigación y desarrollo, lo que garantiza productos que optimizan el rendimiento y aumentan la fiabilidad en las aplicaciones más exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera se caracteriza por su diseño de ranura profunda. Permite soportar cargas radiales y axiales manteniendo un alto rendimiento. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor estabilidad y durabilidad al distribuir las cargas de manera uniforme sobre los rodamientos. Es un rodamiento abierto, por lo que no cuenta con sellado.
Mantenimiento:
Al tratarse de un rodamiento abierto, es importante supervisar regularmente su estado y realizar las tareas de mantenimiento adecuadas. La lubricación periódica es esencial para garantizar un rendimiento óptimo y evitar el desgaste prematuro. El rodamiento debe inspeccionarse regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o fallo. Debido a la ausencia de junta de estanqueidad, es especialmente importante asegurarse de que no penetren contaminantes externos en el rodamiento. Las comprobaciones frecuentes y los ajustes de lubricación permitirán maximizar la vida útil del producto.
Estanqueidad:
A diferencia de los rodamientos provistos de juntas de estanqueidad, este modelo es abierto, lo que significa que no cuenta con protección contra contaminantes como el polvo, los residuos o la humedad. Se recomienda controlar el entorno de uso y mantener el rodamiento limpio y bien lubricado para evitar cualquier fallo prematuro debido a condiciones ambientales desfavorables.
Información sobre la marca:
FAG, una marca emblemática del grupo Schaeffler, es reconocida por su excelencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. Desde hace más de un siglo, FAG se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y fiables para diversas necesidades industriales. Con una reputación mundial basada en el rendimiento y la durabilidad, FAG sigue respondiendo a las rigurosas exigencias de los mercados modernos. La marca destaca por su inversión constante en investigación y desarrollo, lo que garantiza productos que optimizan el rendimiento y aumentan la fiabilidad en las aplicaciones más exigentes.
Cualidades
Este rodamiento rígido de la marca FAG ofrece una larga vida útil gracias a su resistencia al desgaste. Su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación en diferentes tipos de máquinas, al tiempo que ofrece una gran estabilidad durante su uso. Gracias a su diseño preciso, ofrece una baja resistencia a la fricción, lo que permite un ahorro de energía y una mejora de la eficiencia de las máquinas en las que se utiliza.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido es adecuado para los sectores de la automoción, la construcción, la agricultura y la industria manufacturera.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-c |
| Velocidad de referencia | 26000 rpm |
| Velocidad límite | 42500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días