Rodamiento de bolas en miniatura FAG F606-2Z-HLC, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
FAG:F606-2Z-HLC
Rubix:798546565000
fabricante:0554735630000
EAN:4012802649246
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F606-2Z-HLC


Rodamientos de bolas en miniatura ranurados de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, holgura C3
Deep groove ball bearing F60..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto7,42 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serief60..-2z
Carga estática básica, radial - C0r838 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2260 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,42 Sin IVA
/ unidad
19,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas