Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 606-2Z, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 606-2Z
Rubix:798787642000
fabricante:232297
EAN:7316572540886

Detalles de producto : W 606-2Z
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Velocidad límite | 48000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 830 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,71 € Sin IVA
/ unidad
45,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días