Rodamiento de bolas en miniatura SKF 619/4-2Z, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:619/4-2Z
Rubix:000619460010
fabricante:41715
EAN:7316577121790
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 619/4 ZZ


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto1,6 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie619
Materialbearing steel
Peso1.7 g
Velocidad límite63000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r180 N
Carga dinámica básica, radial - Cr624 N
14,97 € Sin IVA
/ unidad
18,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas