NNTR70X180X85-2ZL

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NNTR70X180X85-2ZL
Rubix:798402099000
fabricante:0006922710000
EAN:4012802283990
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNTR70X180X85-2ZL


Rodillo de apoyo NNTR..-2ZL, RRCi, sin jaula, de dos hileras con anillo interior, tres bordes en el anillo exterior, cambiador de palets no

Información técnica


Atributos
Peso neto12950 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura85 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serienntr..-2zl
Materialsteel
Carga dinámica básica, radial - Cr345000 N
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4558,87 Sin IVA
/ unidad
5516,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días