Referencias
SKF:22313 E/VA405
Rubix:798208190000
fabricante:89496
EAN:7316570217735


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 22313E.VA405
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF está diseñado para aplicaciones con vibraciones, soporta cargas elevadas y puede autoalinearse para compensar los desalineamientos y las flexiones del eje. Este modelo abierto, sin juntas de estanqueidad, está equipado con una jaula de chapa de acero con superficie endurecida, un diseño de tipo E y un juego radial C4.
Características:
Este rodamiento autoalineable cuenta con dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una excelente distribución de las cargas, tanto radiales como axiales, en ambos sentidos. Diseñado para máquinas sometidas a vibraciones, este rodamiento especialmente robusto soporta cargas, velocidades, aceleraciones y fuerzas centrífugas muy elevadas. Su estructura abierta, dotada de una ranura anular y tres orificios de lubricación, facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil. Dispone de un agujero cilíndrico para su montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación. Su diseño E, con anillo interior sin rebordes, jaulas con ventanas estampadas en chapa de acero endurecido y anillo de guía flotante, mejora la estabilidad dinámica. Estas jaulas metálicas, ligeras y resistentes al desgaste, reducen la inercia de rotación, lo que permite un funcionamiento fluido a alta velocidad. Por su parte, su juego radial C4 mejora la capacidad del rodamiento para soportar dilataciones térmicas, desalineaciones del eje y altas velocidades de rotación, lo que refuerza la fiabilidad y la estabilidad del funcionamiento en condiciones severas. Su robustez también contribuye a limitar las tensiones mecánicas y a prolongar la vida útil del rodamiento, incluso en condiciones de uso intensivo.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento constante, este rodamiento requiere una relubricación periódica a través de los dispositivos integrados en el anillo exterior. Es esencial utilizar un lubricante adecuado para cargas elevadas y temperaturas de funcionamiento específicas. El diseño abierto permite una fácil inspección visual, pero exige un mantenimiento riguroso para evitar cualquier contaminación. Si hay polvo o partículas, se debe realizar una limpieza minuciosa antes de volver a lubricar. Este modelo puede soportar temperaturas de hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante estable a altas temperaturas. Se recomienda supervisar periódicamente los niveles de lubricación para evitar un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este producto es un rodamiento abierto, es decir, no dispone de ningún sistema de estanqueidad integrado. Esta configuración permite un funcionamiento a alta velocidad gracias a una baja resistencia interna. Sin embargo, hace que el rodamiento esté más expuesto a agentes contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Para paliar esta vulnerabilidad, se recomienda una relubricación frecuente con el fin de eliminar las impurezas y garantizar una lubricación homogénea. Es fundamental mantener limpias las zonas de montaje y proteger el entorno de trabajo para garantizar una vida útil óptima.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Ventajas clave:
- Compensa automáticamente las desalineaciones de los ejes y las flexiones;
- Soporta cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos;
- Funcionamiento fluido a alta velocidad gracias a su baja resistencia interna;
- Diseño abierto que facilita la inspección visual y el mantenimiento;
- Jaulas metálicas robustas que ofrecen una excelente resistencia al desgaste;
- Fácil instalación gracias al orificio cilíndrico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para aplicaciones con vibraciones. Es ideal para transmisiones mecánicas, equipos de manipulación de materiales e instalaciones de la industria metalúrgica o del sector papelero. También se utiliza en máquinas textiles, donde la precisión y la estabilidad bajo carga son fundamentales.
Características:
Este rodamiento autoalineable cuenta con dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una excelente distribución de las cargas, tanto radiales como axiales, en ambos sentidos. Diseñado para máquinas sometidas a vibraciones, este rodamiento especialmente robusto soporta cargas, velocidades, aceleraciones y fuerzas centrífugas muy elevadas. Su estructura abierta, dotada de una ranura anular y tres orificios de lubricación, facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil. Dispone de un agujero cilíndrico para su montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación. Su diseño E, con anillo interior sin rebordes, jaulas con ventanas estampadas en chapa de acero endurecido y anillo de guía flotante, mejora la estabilidad dinámica. Estas jaulas metálicas, ligeras y resistentes al desgaste, reducen la inercia de rotación, lo que permite un funcionamiento fluido a alta velocidad. Por su parte, su juego radial C4 mejora la capacidad del rodamiento para soportar dilataciones térmicas, desalineaciones del eje y altas velocidades de rotación, lo que refuerza la fiabilidad y la estabilidad del funcionamiento en condiciones severas. Su robustez también contribuye a limitar las tensiones mecánicas y a prolongar la vida útil del rodamiento, incluso en condiciones de uso intensivo.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento constante, este rodamiento requiere una relubricación periódica a través de los dispositivos integrados en el anillo exterior. Es esencial utilizar un lubricante adecuado para cargas elevadas y temperaturas de funcionamiento específicas. El diseño abierto permite una fácil inspección visual, pero exige un mantenimiento riguroso para evitar cualquier contaminación. Si hay polvo o partículas, se debe realizar una limpieza minuciosa antes de volver a lubricar. Este modelo puede soportar temperaturas de hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante estable a altas temperaturas. Se recomienda supervisar periódicamente los niveles de lubricación para evitar un desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este producto es un rodamiento abierto, es decir, no dispone de ningún sistema de estanqueidad integrado. Esta configuración permite un funcionamiento a alta velocidad gracias a una baja resistencia interna. Sin embargo, hace que el rodamiento esté más expuesto a agentes contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Para paliar esta vulnerabilidad, se recomienda una relubricación frecuente con el fin de eliminar las impurezas y garantizar una lubricación homogénea. Es fundamental mantener limpias las zonas de montaje y proteger el entorno de trabajo para garantizar una vida útil óptima.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Ventajas clave:
- Compensa automáticamente las desalineaciones de los ejes y las flexiones;
- Soporta cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos;
- Funcionamiento fluido a alta velocidad gracias a su baja resistencia interna;
- Diseño abierto que facilita la inspección visual y el mantenimiento;
- Jaulas metálicas robustas que ofrecen una excelente resistencia al desgaste;
- Fácil instalación gracias al orificio cilíndrico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para aplicaciones con vibraciones. Es ideal para transmisiones mecánicas, equipos de manipulación de materiales e instalaciones de la industria metalúrgica o del sector papelero. También se utiliza en máquinas textiles, donde la precisión y la estabilidad bajo carga son fundamentales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3498,8 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 360 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 357 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,21 € Sin IVA
/ unidad
428,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días