22315EJW33C3

Rodamientos de Rodillos Esféricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:22315EJW33C3
Rubix:022315003001
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22315EJW33C3


Los rodamientos esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, mala lubricación, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.

Cualidades

Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
Nitride hardened steel cage with face slots
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring

Aplicaciones

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso5.2 kg
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite4330 rpm
Carga estática básica, radial - C0r478000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
492,13 Sin IVA
/ unidad
595,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días