Referencias
SKF:23068 CC/W513
Rubix:798124725000
EAN:7316570803402


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 133 mm |
Detalles de producto : 23068 CC/W513
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 133 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2812000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6998,13 € Sin IVA
/ unidad
8467,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días