22209KEMW33C3

Spherical Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:22209 KEMW33C3
Rubix:798083557000
EAN:0087796241244
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22209KEMW33C3


Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia6900 rpm
Velocidad límite9400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,42 Sin IVA
/ unidad
195,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días