H312

Rodamientos de Rodillos Esféricos Plummer Block - Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

Timken:H312
Rubix:798399245000
EAN:0087796212077
Bearing Accessories - H312

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Rosca machosí
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H312


Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y los calzos pueden emplearse para ayudar a asegurar el apoyo y el ajuste correctos de los rodamientos en la aplicación.

Cualidades

Conjunto seguro y eficaz de rodamiento con asiento cónico; Incluye casquillo de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; Pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)94x94x62 mm
Peso neto390 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)94x94x62 mm
Peso con embalaje390 g
Diámetro interior55 mm
Rosca machosí
Anchura47 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero
36,28 € Sin IVA
/ unidad
43,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días