Referencias

PTN:H3130
Rubix:798733424000
fabricante:857579
EAN:3660338128325
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior135 mm
Rosca machom150×2
Anchura111 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3130


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior135 mm
Rosca machom150×2
Anchura111 mm
Diámetro exterior195 mm
Serieh3100
Materialacero
Peso5.25 kg
451,34 € Sin IVA
/ unidad
546,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días