Referencias

PTN:H3164
Rubix:798733413000
fabricante:857588
EAN:3660338128417
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Rosca machotr320×5
Anchura226 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3164


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Rosca machotr320×5
Anchura226 mm
Diámetro exterior400 mm
Serieh3100
Materialacero
Peso32 kg
4231,91 € Sin IVA
/ unidad
5120,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días