H 2318

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:H2318-AKN
Rubix:799014181000
fabricante:890636
EAN:4055953004564
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Rosca machom 90x2
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H 2318


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Rosca machom 90x2
Anchura86 mm
Diámetro exterior120 mm
Serieh23
Materialacero
Peso1.69 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,74 Sin IVA
/ unidad
119,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días