Referencias
AKN from MECALINE:H3048H-AKN
Rubix:799014156000
fabricante:890661
EAN:4055953017946

Documentos
Detalles de producto : H 3048H
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS e conducto de aceite en el diámetro exterior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 240x4 |
| Anchura | 133 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Serie | h30 |
| Material | acero |
| Peso | 13.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1460,53 € Sin IVA
/ unidad
1767,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días