Referencias
FAG:H3032
Rubix:798031616000
fabricante:0167309500000
EAN:4012801311250

Detalles de producto : H3032
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x165,3x165,3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5240 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Rosca macho | m160x3 |
| Anchura | 93 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,67 € Sin IVA
/ unidad
616,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días