24134EJW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos con orificio cilíndrico - Jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:24134EJW33C3
Rubix:799151028000
fabricante:190022089
EAN:0087796143067


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 109 mm |
Detalles de producto : 24134EJW33C3
Un rodamiento de rodillos esféricos es un cojinete de dos hileras con rodillos en forma de barril y pistas de rodadura esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en cualquiera de las dos direcciones.
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en cualquiera de las dos direcciones.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial, capacidad de carga axial moderada en condición combinada y capacidad de desalineación
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras skid steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 321x322x124 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26280 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 321x322x124 mm |
| Peso con embalaje | 26230 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 26.4 kg |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 1830 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2110000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1440000 N |
| Estabilización térmica | estabilización dimensional estándar hasta 200 °c (s1); niveles de estabilización superiores (s2–s4) disponibles a pedido según el catálogo timken, |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3072,52 € Sin IVA
/ unidad
3717,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días