Referencias
FAG:22334-BE-XL-K-C2
Rubix:022334112008
fabricante:0617453750020
EAN:4012802352344


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 120 mm |
Detalles de producto : 22334-BE-XL-K-C2
Rodamientos oscilantes de rodillos 223..-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 120 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 58.2 kg |
| Velocidad de referencia | 1320 rpm |
| Velocidad límite | 2130 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2220000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1870000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization - temperatures up to 120 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5031,33 € Sin IVA
/ unidad
6087,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días