Referencias
NSK:24134CE4
Rubix:024134000002
fabricante:24134CE4 N
EAN:00029176025907






Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 109 mm |
Detalles de producto : 24134CE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por impacto. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Un diseño que cambia mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
Un tratamiento superficial especial de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Un avanzado sistema de producción garantiza un control de calidad excelente
Hasta el doble de la vida útil operativa de los rodamientos de rodillos esféricos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos
Un tratamiento superficial especial de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Un avanzado sistema de producción garantiza un control de calidad excelente
Hasta el doble de la vida útil operativa de los rodamientos de rodillos esféricos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos
Aplicaciones
Usados en accionamientos industriales
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1860000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1080000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1756,57 € Sin IVA
/ unidad
2125,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días