Referencias
SKF:22209 E/C3VQ335
Rubix:798750223000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22209 E/C3VQ335
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,37 € Sin IVA
/ unidad
156,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días