Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32240, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 104 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:32240
Rubix:798238999000
EAN:7316577464262
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura104 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32240


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura104 mm
Jaulaacero
Velocidad de referencia1300 rpm
Velocidad límite1700 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas