Rodamiento de rodillos cónicos Timken L357049-90045, Diámetro exterior: 393.7 mm | Diámetro interior: 304.8 mm | Anchura: 107.95 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:L357049-90045
Rubix:535704952001
EAN:0053893604534




Resumen técnico
| Diámetro interior | 304.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 393.7 mm |
| Anchura | 107.95 mm |
Detalles de producto : L 357049 ASSY 90045
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 107,95x393,7x393,7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29913 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 482,6x139,7x488,95 mm |
| Diámetro interior | 304.8 mm |
| Diámetro exterior | 393.7 mm |
| Anchura | 107.95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.999,08 € Sin IVA
/ unidad
16.938,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días