Rodamiento de rodillos cónicos SKF L 68149/110/Q, Diámetro exterior: 59.131 mm | Diámetro interior: 34.988 mm | Anchura: 16.764 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:L 68149/110/Q
Rubix:798791523000
fabricante:48164
EAN:7316570814743


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34988 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59131 mm |
| Anchura | 16.82 mm |
Detalles de producto : L 68149/110/Q
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos
- Permiten el intercambio total de vasos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,88x59,13x59,13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 176 g |
| Diámetro interior | 34988 mm |
| Diámetro exterior | 59131 mm |
| Anchura | 16.82 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | l |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 16.764 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,68 € Sin IVA
/ unidad
61,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h