Rodamiento de rodillos cónicos Timken 14117A, Diámetro exterior: 68.956 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19.845 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:14117A
Rubix:501411701001
fabricante:100038061
EAN:0053893180946
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior68.956 mm
Anchura19.845 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 14117 A


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula monobloque de acero estampado que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,583x50,98x50,98 mm
Peso neto213 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso con embalaje212,7 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior68.956 mm
Anchura19.845 mm
Holgura del rodamientocn
Serie14000
Materialacero estampado
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total19.845 mm
Carga estática básica, radial - C0r61700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9260 N
52,29 € Sin IVA
/ unidad
63,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas