Rodamiento de rodillos cónicos Timken JP10049/JP10010, Diámetro exterior: 145 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 22.5 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:JP10049/JP10010
Rubix:501004950001
EAN:0053893726038




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
Detalles de producto : JP 10049/JP 10010 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, ya que constan de un conjunto de cono y cazoleta. Timken patentó el primero en 1898 y, en la actualidad, ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños métricos y en pulgadas. Es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del anillo de rodadura interior y el anillo de rodadura exterior. Suele montarse en pares opuestos en un eje.
Cualidades
Cono y cazoleta individuales. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. Jaulas de tipo pasador también disponibles
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquina herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| 145,034 mm | |
| 145,034 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,83 € Sin IVA
/ unidad
378,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días