Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31326 X/DF, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 145 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:31326 X/DF
Rubix:798792589000
EAN:7316577448811
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura145 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31326 X/DF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura145 mm
Holgura del rodamientocn
7013,43 Sin IVA
/ unidad
8486,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas