Rodamiento de rodillos cónicos SKF 67391, Diámetro exterior: 187.65 mm | Diámetro interior: 133.35 mm | Anchura: 47.77 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:67391
Rubix:798792741000
fabricante:49175
EAN:7316576644634


Resumen técnico
| Diámetro interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 187.65 mm |
| Anchura | 47.77 mm |
Detalles de producto : 67391
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial y axial
- Adecuado para cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Adecuado para cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 133.35 mm |
| Diámetro exterior | 187.65 mm |
| Anchura | 47.77 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Velocidad de referencia | 0 rpm |
| Velocidad límite | 0 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 46038 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 585000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 319000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,51 € Sin IVA
/ unidad
664,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días