Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32052 X/DF, Diámetro exterior: 400 mm | Diámetro interior: 260 mm | Anchura: 182.44 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:32052 X/DF
Rubix:798789829000
EAN:7316571097169
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura182.44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32052 X/DF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A

Información técnica


Atributos
Peso neto79336 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura182.44 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia850 rpm
Velocidad límite1400 rpm
Anchura de rodamiento total174 mm
Carga estática básica, radial - C0r4400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2127 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8650,05 Sin IVA
/ unidad
10.466,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas