Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31317, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 44.5 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:31317
Rubix:031317000010
EAN:7316577327345
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura44.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31317


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura44.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia2800 rpm
Velocidad límite3800 rpm
Anchura de rodamiento total44.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r285000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr297000 N
543,66 Sin IVA
/ unidad
657,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas