Rodamiento de rodillos cónicos Timken L68110, Diámetro exterior: 59.131 mm | Diámetro interior: 34.988 mm | Anchura: 11.938 mm
Rodamiento de rodillos cónicos L68110
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:L68110
Rubix:506811000001
fabricante:100037296
EAN:0053893377681


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.988 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59.131 mm |
| Anchura | 11.938 mm |
Documentos
Detalles de producto : L 68110 (@
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L68110. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Timken L68110 tapered roller bearing outer ring as a Single Cup for compact, robust applications. Dimensions: Ø59,131 mm, width 11,938 mm, bearing clearance CN.
Cualidades
Both rings must be replaced simultaneously to maximize reliability and service life.
Aplicaciones
Machine tool, automotive
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 54,9 g |
| Diámetro interior | 34.988 mm |
| Diámetro exterior | 59.131 mm |
| Anchura | 11.938 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.06 kg |
| Serie | l68100 |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Velocidad límite | 12400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 15.875 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




