Rodamiento de rodillos cónicos Timken L860049, Diámetro exterior: 415.925 mm | Diámetro interior: 330.2 mm | Anchura: 47.625 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:L860049
Rubix:586004900001
fabricante:100099105
EAN:0053893701851
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior330.2 mm
Diámetro exterior415.925 mm
Anchura47.625 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 860049


Los aros exteriores (cups) y los aros interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de bajo runout y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)93,7x425,5x425,5 mm
Peso con embalaje9563,5 g
Diámetro interior330.2 mm
Diámetro exterior415.925 mm
Anchura47.625 mm
Holgura del rodamientocn
Peso9.68 kg
Seriel860000
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total47.625 mm
NormaTS (TAPERED SINGLE)
Carga estática básica, radial - C0r1180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr485000 N
3550,13 Sin IVA
/ unidad
4295,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas