Rodamiento de rodillos cónicos Timken 672B, Diámetro exterior: 168.275 mm | Diámetro interior: 160.02 mm | Anchura: 30.163 mm
Aro con brida de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:672B
Rubix:500067202001
fabricante:100046549
EAN:0053893076683


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160.02 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 168.275 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : 672 B
Los rodamientos TSF tienen aros con bridas para facilitar la ubicación axial y alinean de manera precisa las juntas en las carcasas con las perforaciones pasantes.
Cualidades
El aro está apoyado contra la cara de la brida para permitir que la carcasa se pueda perforar. Alineación precisa de los agujeros de la carcasa. Costes de mecanizado reducidos.
Aplicaciones
Husillos de máquina herramienta; unidades reductoras de engranajes; transejes automotrices; transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,226x168,402x168,402 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1254 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Peso con embalaje | 1254,2 g |
| Diámetro interior | 160.02 mm |
| Diámetro exterior | 168.275 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 675 |
| Anchura de rodamiento total | 30.163 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,56 € Sin IVA
/ unidad
611,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días