Rodamiento de rodillos cónicos Timken 47621, Diámetro exterior: 139.992 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 29.37 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:47621
Rubix:504762100001
EAN:0053893304847




Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 139.992 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
Detalles de producto : 47621
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono simple. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29,464x139,954x139,954 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1002 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 139.992 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.3 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Anchura de rodamiento total | 36.515 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 262000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,11 € Sin IVA
/ unidad
458,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días