Rodamiento de rodillos cónicos SKF L 45449/410/QVK210, Diámetro exterior: 50.29 mm | Diámetro interior: 29 mm | Anchura: 15.33 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:L 45449/410/QVK210
Rubix:798788800000
EAN:7316576689666
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior50.29 mm
Anchura15.33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 45449/410/QVK210


Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior50.29 mm
Anchura15.33 mm
Holgura del rodamientocn
Seriel
23,68 € Sin IVA
/ unidad
28,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas