Rodamiento de rodillos cónicos SKF HM 89449/2/QCL7C, Diámetro exterior: 70.836 mm | Diámetro interior: 36512 mm | Anchura: 28.575 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:HM 89449/2/QCL7C
Rubix:798792060000
fabricante:49501
EAN:7316577713421
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior36512 mm
Diámetro exterior70.836 mm
Anchura28.575 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 89449/2/QCL7C


Los conos de rodamientos de rodillos cónicos (aro interior con rodillos y jaula), medidas en pulgadas, están pensados para ser combinados con copas (aro exterior) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29,37x76,2x76,2 mm
Peso neto380 g
Diámetro interior36512 mm
Diámetro exterior70.836 mm
Anchura28.575 mm
Seriehm
Velocidad de referencia0 rpm
Velocidad límite0 rpm
Anchura de rodamiento total28575 mm
Carga estática básica, radial - C0r106000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr78100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,12 Sin IVA
/ unidad
81,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas