Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM124646-90014, Diámetro exterior: 195.262 mm | Diámetro interior: 119.062 mm | Anchura: 142.875 mm

AP Integrated Bearing Assembly

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM124646-90014
Rubix:512464651001
EAN:0053893479637
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior119.062 mm
Diámetro exterior195.262 mm
Anchura142.875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 124646 ASSY 90014


Timken’s AP and AP-2™ rail bearing are designed for heavier loads. It reduces bearing set outs fuel cost and bearing failure due to water ingress. It also reduces component wear rejection and axle fillet damage, decreasing potential axle failure and ultimately reducing the occurrence of axle grooving.

Cualidades

Self-contained, pre-assembled and pre-lubricated. Reduces maintenance costs, increases miles per bearing and fuel efficiency. Industry standard

Aplicaciones

Rail – Freight Cars; Passenger Cars; Locomotives

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)142,875x195,263x195,263 mm
Peso neto19340 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)215,9x330,2x215,9 mm
Diámetro interior119.062 mm
Diámetro exterior195.262 mm
Anchura142.875 mm
Serieclass c (5 x 9)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total142.875 mm
NormaAAR APPROVAL NOS. 1 & 1A; AAR SPECIFICATION M942-78
Carga estática básica, radial - C0r623000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr388000 N
2212,61 Sin IVA
/ unidad
2677,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas