Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32030 X/DF, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 96 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:32030 X/DF
Rubix:798287552000
fabricante:37759
EAN:7316570812558
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura96 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32030 X/DF


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - norma métrica N/A

Información técnica


Atributos
Peso neto13275 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura96 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total96 mm
Carga estática básica, radial - C0r1320 N
Carga dinámica básica, radial - Cr782 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3013,07 Sin IVA
/ unidad
3645,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas