Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33022-90KA3, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 47 mm
Rodamiento de rodillos cónicos, serie 330
Ver información técnicaReferencias
Timken:33022-90KA3
Rubix:033022000001
fabricante:190060175




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 33022
Pueden montarse por parejas, en sentidos opuestos, para resistir empujes axiales en ambas direcciones. Los anillos se pueden separar para facilitar el montaje.
Cualidades
Supports high axial and radial loads.
Aplicaciones
Automotive wheels and rear axles, wagon idlers, speed reducers.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | hardened steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,99 € Sin IVA
/ unidad
393,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días