Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 104949/Q, Diámetro exterior: 77.076 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 23.656 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:LM 104949/Q
Rubix:798792069000
fabricante:48555
EAN:7316570058703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 77.076 mm |
| Anchura | 23.656 mm |
Detalles de producto : LM 104949/Q
Los conos de rodamientos de rodillos cónicos (aro interior con rodillos y jaula), medidas en pulgadas, están pensados para ser combinados con copas (aro exterior) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos
- Permiten el intercambio total de vasos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23,66x77,08x77,08 mm |
|---|---|
| Peso neto | 296 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 77.076 mm |
| Anchura | 23.656 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm |
| Velocidad de referencia | 0 rpm |
| Velocidad límite | 0 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 22225 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,24 € Sin IVA
/ unidad
51,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días